SS RIM ENAMELED MUG(ステンレスリムエナメルマグ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 66323235 品番 Y-0443GRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一人でも複数人でも懐かしさに浸れるホーローマグ
50〜60年代を連想させる、クラシカルで大胆なカラーをのせたホーローマグ。
飲み口はステンレスリムに仕上げました。
自然の中、ホーローマグで飲むコーヒーは格別。アウトドアには欠かせなくなりそうです。
バーベキューやキャンプの際に色違いで使い分けるのも◎。
テーブルの上のテイストは揃えつつ、自分のカップがどれか見分けやすくなるという機能的な一面も。

用途バーベキューやキャンプなどのアウトドアに 材質エナメル、スチール、304ステンレススチール グリーン/レッド/グリーン 容量(mL)360 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×120×93
注意
※表面はガラス質です。ぶつけたり強い衝撃を与えると剥離する恐れがあります。
※成型時の取出し後やピンホールや釉薬がのりにくい端部があります。この箇所はサビが生じやすいのでこまめに乾燥させてください。
※フチや端部は鋭利な箇所があり、指を滑らせるとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※製造工程上で生じる色ムラや黒点、またサイズや形状、色味等に多少の個体差があります。
※金属たわしや磨き粉は使用しないでください。
※使用後は中性洗剤とスポンジで洗い水気をよく拭き取り乾燥させてください。
※オーブン/使用可
※直火・電子レンジ・食器洗浄機(乾燥機)/使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする