トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在