メガネ型拡大ルーペ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード66323874 品番10499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!

材質ポリカーボネート ネイビー 高さ(mm)45 質量(g)35 倍率(倍)1.6 縦(mm)170 横(mm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66323874 10499 83190636 10473 メガネ型拡大ルーペ トレードワン メガネ型拡大ルーペ トレードワン 1個 598 税込658 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
バイクメンテナンス等
有限会社やよい園芸 様

顔にフィットするので、頭を下にしてのぞき込むような姿勢でもメガネがずれません。
この価格なら、油まみれの手で触れても気になりません。

2026-02-02
用途:
手元作業時
サービス業

通常のメガネでは拡大率小さくて難儀していたが、これを重ねて着用することで解決した。ただ締め付けが強過ぎる。慣れるまで我慢する か。

2025-06-14
用途:
細かい作業や読書など
医療・福祉・介護関連業

価格の割にしっかりしていて多少動いてもズレることがなく
作業時に使いやすい
見やすいが焦点が合う範囲は狭い
しかしルーペとは元来そういう物なのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする