メガネ型拡大ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66323890 品番 10500
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!

材質ポリカーボネート ホワイト 高さ(mm)45 質量(g)35 倍率(倍)1.6 縦(mm)170 横(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
バイクメンテナンス等
有限会社やよい園芸 様

顔にフィットするので、頭を下にしてのぞき込むような姿勢でもメガネがずれません。
この価格なら、油まみれの手で触れても気になりません。

2026-02-02
用途:
手元作業時
サービス業

通常のメガネでは拡大率小さくて難儀していたが、これを重ねて着用することで解決した。ただ締め付けが強過ぎる。慣れるまで我慢する か。

2025-06-14
用途:
細かい作業や読書など
医療・福祉・介護関連業

価格の割にしっかりしていて多少動いてもズレることがなく
作業時に使いやすい
見やすいが焦点が合う範囲は狭い
しかしルーペとは元来そういう物なのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする