トレードワン
トレードワンの 靴関連用品
トレードワンの 靴メンテナンス用品
トレードワンの 靴消臭/防水スプレー
クツニオワナーイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66323908
品番
70132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
振りかけてそのまま履くだけ。イヤなニオイを消臭
材質
天然タルク、ミョウバン、酸化亜鉛、銀
色
ホワイト
高さ(mm)
64
質量(g)
20
縦(mm)
32
横(mm)
32