トレードワン
トレードワンの 収納家具
トレードワンの テレビ台・ローボード
ディスプレイ トップラックボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66323926
品番
30569
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
薄型ディスプレイに工具不要で簡単取付!スペース活用に!
材質
ABS樹脂、スチール
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
280
幅(cm)
36.0
縦(mm)
125