PET糸製シンク用スポンジクリーナー(角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324075 品番30777
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!

材質表面:PET、中芯:ウレタンフォーム ブラック 高さ(mm)30 質量(g)12 縦(mm)100 横(mm)110 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする