※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示 (2色表示)-グロメット-表示灯有-3線 (NPN)-縦取出し
注文コード66324126
品番10-CDQSXB16-15D-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥13,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など30種類から選べます
他の種類を見る