※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-
注文コード
66324336
品番
11-CQSXB16-5DM
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-