※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
サイズ
50
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
注文コード
66324424
品番
10-CRB1BW50-180S
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
-
サイズ
50
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
軸形式
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc