※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)10
仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード66325395
品番11-CXSJL10-10-M9BWV
参考基準価格(税別)¥22,330
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など32種類から選べます
他の種類を見る