※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11/12/21/22-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)6 仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード66325429 品番11-CXSJL6-20-M9NW
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)6 仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(11) バキュームタイプ、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする