※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)6仕様クリーンシリーズ/銅・フッ素・シリコーン系不可+低発塵:(12) リリーフタイプ(摺動部特殊処理)、軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード66325587品番12-CXSJL6-50-M9BV
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など32種類から選べます他の種類を見る