※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)15
仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)、アジャスタオプション:(H) アジャスタなし、磁石/スイッチレール:(-) 磁石、レール付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード66325788
品番11-MXP12-15H
参考基準価格(税別)¥30,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など25種類から選べます
他の種類を見る