ベビーカステラメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66327347 品番 SL05SR-003CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サンリオキャラクターズベビーカステラメーカーは本体のプレートに加え、別売りで替えプレートも販売。別売りのプレートを使うことで様々なキャラクターのベビーカステラを焼くことができます。
使い方も簡単!生地を型に流し込んで2〜3分待つだけ。一度に5個の可愛いベビーカステラが出来上がります。
親子で楽しいおやつ作りに、女子会にもおすすめ。

質量(g)本体:850、プレート:160 タイプシナモンロール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:21×13.3×9.5、プレート:12×13×1 適合年齢(歳)12以上
注意
※やけどの恐れがあるため、お子様のみでのご使用はお控えください。
※替えプレートをご用意いただく際は本体型番ABS15Aに適合のプレートをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする