アカ PMK-B10#19 ペイントマーカー10本箱入 サクラクレパス 66327968

ペイントマーカー10本箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66327968品番アカ PMK-B10#19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。
耐光性、耐水性に優れており、風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。
10本組です。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色入数10線の太さ中字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする