ホワイトボードマーカー黒 裸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66328178 品番WBK-T #49クロ
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

中字、太字の使い分けができるツインタイプです。
太字は角チップで様々な線が書けます。

用途ホワイトボードへの筆記。 材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維、インキ:油性アルコール タイプツイン インク色 商品タイプ使い切り 線の太さ中字・太字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする