ペイントマーカ―プロ用中字袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66328266 品番 KPMK-M25アオH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。
インク量が多いので、長く書けます。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。 タイプシングル 種類【芯】丸 インク色青色 入数1 油性 or 水性油性 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする