KPMK-M49クロH ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパス 66328275

ペイントマーカ―プロ用中字袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード66328275品番KPMK-M49クロH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。
インク量が多いので、長く書けます。

用途
建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプシングル種類【芯】丸インク色入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする