細工用ヤスリ 5本型平 油目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66329289 品番K-066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。
プロが使用する頻度の高いヤスリです。

用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。 仕様手になじみ易い樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。 形状 タイプ【目種】油目 サイズ(mm)215
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。ダイヤの剥離の原因となりますので、強く押し当てて研がないで下さい。
※刃こぼれやダイヤの剥離の原因となりますので、ヤスリを刃物に対して垂直にして使用しないで下さい。
※アルミ・銅・真鍮など、柔らかい金属には使用しないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護めがね等を着用して下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。
※新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする