ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ボードヤスリ
ボードヤスリ 350mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66329359
品番
B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
石膏ボード切削加工用のヤスリです。
石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途
石膏ボード切削加工用のヤスリ。
幅(mm)
36
厚さ(mm)
6
全長(mm)
350
ヤスリの長さ(mm)
350
目の粗さ
ヤスリ目/鬼目
適合材
石膏ボード切削加工用
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。