マザーツール
マザーツールの 制御機器・PLC・リレー
マザーツールの 温度調節器(デジタル調節計)
マザーツールの 温度調節器本体
パネルマウント温度コントローラ AUMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66330664
品番
AUM-5000PA
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リレー2ヵ所搭載
見易い赤色LED
-50〜400℃のワイドレンジ。加熱・冷却のコントロールと同時にHi/Loアラームを設定・加熱の二段制御等も可能。
仕様
●測定範囲:-50〜400●分解能:1℃●確度:±1℃●センサ:PT100Ω●電源:AC/DC12〜15V(AC100V/200V→AC15V変換トランス付属)●使用温湿度範囲:0〜60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●消費電流:150mA MAX●寸法・本体:80(W)×40(H)×68(D)mm
アズワン品番
67-0354-34