東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
トルク調整範囲(N・m)
200~2100
注文コード
66331198
品番
DBE2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
締付けトルクの検査に最適。
種類
ダイヤル形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
2140
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
200~2100
最小目盛(N・m)
20
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
オプション
ソケットは別売です。
質量(kg)
12.8
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000