曜日別特売
25A-CDG1BN20-250Z-M9BL 25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66331363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
66331363
品番
25A-CDG1BN20-250Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする