千代田通商
千代田通商の 電設工事関連
千代田通商の 圧着工具
千代田通商の 圧着工具関連品
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66331380
品番
HF10-10RC
参考基準価格(税別)
¥513
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
冷却水配管用。
仕様
●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0〜200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0〜200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995
アズワン品番
67-2353-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表