曜日別特売
25A-CDG1BN32-125Z 25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66331537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66331537
品番
25A-CDG1BN32-125Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,470
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6633153725A-CDG1BN32-125Z36426345MDUF40-25DZ-M9BVL25A-CDG1BN32-125Z プレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) SMC 36426345プレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする