※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・クッション・仕様など460種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- クッション
- (A) エアクッション
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:G59-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- 注文コード
- 66333095
- 品番
- 25A-CDG1GA80-1360Z-G59
参考基準価格(税別)¥81,950販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)