曜日別特売
25A-CDG1LN25-800Z 25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66333716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はチューブ内径・クッション・仕様など460種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66333716
品番
25A-CDG1LN25-800Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,150
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
800
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6633371625A-CDG1LN25-800Z32555644CA2G50-700ZCA2G50-700Z CA2G Series(CA2G50) SMC 32555644CA2G Series(CA2G50)SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする