8566-1134 冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック ストア・エキスプレス 66333840 8566-1134 冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック ストア・エキスプレス 66333840 8566-1134 冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック ストア・エキスプレス 66333840

冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード66333840 品番8566-1134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

みんなに幸せを運ぶハートフル・クリスマス。ディスプレイラックを2台セットで。組み合わせるとハートの形になります。棚が付いているので商品やオブジェをかわいくディスプレイ。

材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード) 質量(kg)11 /台 耐荷重(kg)棚板:5 フック:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×35×173 高さ(cm)【棚】1段目:31 / 2段目:49 / 3段目:67.5 / 4段目:86 厚さ(cm)【棚】1.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:20×22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,089 / 税込 ¥1,198
北海道地方数量1につき ¥1,782 / 税込 ¥1,960
沖縄地方数量1につき ¥2,772 / 税込 ¥3,049
離島数量1につき ¥2,772 / 税込 ¥3,049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする