使用例

8185-3198 冬装飾 クリスマスデコレーション フェルトサンタオーナメント ストア・エキスプレス 66334007 8185-3198 冬装飾 クリスマスデコレーション フェルトサンタオーナメント ストア・エキスプレス 66334007 8185-3198 冬装飾 クリスマスデコレーション フェルトサンタオーナメント ストア・エキスプレス 66334007

冬装飾 クリスマスデコレーション フェルトサンタオーナメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別バンザイポーズ 注文コード66334007 品番8185-3198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

ユニークなポージングの楽しいフェルトサンタたち。たくさん飾って動きのあるディスプレイに。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様ひも付き 種別バンザイポーズ 材質フェルト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする