TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66334076
品番
T4162114004-006
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
M12 A コードオスストレート - メス R/A アセンブリは、2 〜 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付きおよび非シールド、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●導体材質:銅●コード番号:186-0515
アズワン品番
65-7457-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表