曜日別特売
11/22より値下げ!現場を応援
VZBM-A-3/8in.-RP-25-F-3L-B2-PB20 空圧作動バルブ ボール Festo 66334365

空圧作動バルブ ボールVZBM-A-3/8in.-RP-25-F-3L-B2-PB20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66334365
品番
VZBM-A-3/8in.-RP-25-F-3L-B2-PB20
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)値下げ
¥57,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:

仕様
●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6082
アズワン品番
65-8006-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする