冬装飾 クリスマスデコレーション ミュージカルドール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別サンタ 注文コード66334680 品番8185-3450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

ごきげんにダンシング!動いて音の鳴る賑やかなクリスマスディスプレイで集客アップ!テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様曲(レットイットスノー)が終わると止まります。 種別サンタ 材質ファブリック 電源電池式(単4×3本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×13×20
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。(電池の種類により異なります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする