ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66334706 品番EA628AV-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に

仕様●サイズ(号数):2.0号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):14.9●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約110 アズワン品番65-9268-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66334706 EA628AV-415 68133058 EA628AV-412 ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ エスコ ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ エスコ 1巻 3,120 税込3,432 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする