ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノーリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66334969
品番
8305-1096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
窓に映える白い大きなリース。簡単に貼れるのもうれしい。ガラスやプラスチックに貼り付けできる糊跡が残りにくいシールです。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
仕様
片面印刷
材質
塩化ビニル(透明)
タイプ
再剥離タイプ
寸法(cm)
台紙:60×60
注意
※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。
※塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650