※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション・仕様
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66335019
品番
25A-CG1BN20-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,930
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66335019
25A-CG1BN20-75Z
36402703
MDUG25-15DZ
プレートシリンMUシリーズ (MDUG25-~)
SMC
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)