曜日別特売
25A-CG1DN40-400Z 25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66335125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66335125
品番
25A-CG1DN40-400Z
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) Without bracket
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする