使用例

8800-8398 冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブローアーチ クリスマスレインボー ストア・エキスプレス 66335136 8800-8398 冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブローアーチ クリスマスレインボー ストア・エキスプレス 66335136 8800-8398 冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブローアーチ クリスマスレインボー ストア・エキスプレス 66335136

冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブローアーチ クリスマスレインボー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66335136 品番8800-8398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

虹をくぐって、ドリーミーなサンタの世界へようこそ。存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、手間なくコスパも良い販促ツールです。

仕様LEDライト:常点 材質ナイロン 質量(kg)4 電源ACアダプター式 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)325×110×240 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×30 内寸(cm)210×200
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,430 / 税込 ¥1,573
北海道地方数量1につき ¥2,340 / 税込 ¥2,574
沖縄地方数量1につき ¥3,640 / 税込 ¥4,004
離島数量1につき ¥3,640 / 税込 ¥4,004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする