曜日別特売
VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 ボールバルブ Festo 66335948

ボールバルブVZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66335948
品番
VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

Festo VZBD は、2 方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。公称幅は 1 1/2 インチで、TOP フランジが F0507 の穴パターンです。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取

仕様
●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-5955
アズワン品番
65-8012-14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする