使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
クリスマスデコレーション 吊り装飾 ペーパーハニカム クリスマスツリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大
注文コード
66336195
品番
8185-5666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リトアニア製のオシャレなデザインのハニカムデコレーションです。ぐるっと開いて簡単に飾ることができます。天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様
吊り下げ金具付き
種別
大
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×40
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650