※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66336577品番25A-CDM2B20-200Z-M9BZ
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など427種類から選べます他の種類を見る