潤工社
緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
注文コード
66336639
品番
AWM1517-28(7)-TA GREEN 20M
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様
●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-120
アズワン品番
65-7479-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表