曜日別特売
M85049/126S19Z 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL 66336736

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66336736品番M85049/126S19Z
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材

仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9340アズワン品番65-7599-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする