ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66337235 品番EA109LL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されている定評の1本。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛 アズワン品番65-9244-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする