曜日別特売
25A-CDM2C32-50Z-M9BW 25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66337618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はチューブ内径・仕様・リード線など427種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
66337618
品番
25A-CDM2C32-50Z-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,620
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2 ヶ付
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6633761825A-CDM2C32-50Z-M9BW36402396MDUF50-60DMZMDUF50-60DMZ プレートシリンMUシリーズ (MDUF50-~) SMC 36402396プレートシリンMUシリーズ (MDUF50-~)SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする