※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)55
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66337986
品番25A-CDM2E40-55Z-M9B
 
参考基準価格(税別)¥19,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など427種類から選べます
他の種類を見る