シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Harmony XB6シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66338608
品番
ZB6CV4
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他
照光正方形型プッシュボタン用ヘッド
照光埋込型パルス / ラッチプッシュボタン用ヘッド
仕様
●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●照光色:赤●形状:角型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-1318
アズワン品番
65-7842-04