曜日別特売
25A-CDM2L32-650Z-M9NW 25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66339779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・仕様・リード線など427種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
66339779
品番
25A-CDM2L32-650Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
ストローク(mm)
650
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2 ヶ付
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする