曜日別特売
ネイビー LL デニムカーゴパンツ5103 K-ZOC(ケイゾック) 66339781

ネイビー LL デニムカーゴパンツ5103 K-ZOC(ケイゾック) 66339781
ネイビー LL デニムカーゴパンツ5103 K-ZOC(ケイゾック) 66339781
ネイビー LL デニムカーゴパンツ5103 K-ZOC(ケイゾック) 66339781

デニムカーゴパンツ5103

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード66339781品番ネイビー LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ヒゲ加工が特徴のストレッチが効いたデニムのカーゴパンツです。
接触冷感の為、汗による不快感を軽減し、さらりとした肌障りで着用頂けます。
ウェストにドローコードがついており、サイズの調整も楽にできます。

用途作業現場での作業服として、カジュアルシーンでの普段着として。材質綿70%,ナイロン28%,ポリウレタン2%ネイビーサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする