曜日別特売
チャコール 3L サマーパンツGKW5183 K-ZOC(ケイゾック) 66339851

チャコール 3L サマーパンツGKW5183 K-ZOC(ケイゾック) 66339851
チャコール 3L サマーパンツGKW5183 K-ZOC(ケイゾック) 66339851
チャコール 3L サマーパンツGKW5183 K-ZOC(ケイゾック) 66339851

サマーパンツGKW5183

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード66339851品番チャコール 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量で動きやすくストレスフリーで履ける接触冷感のサマーパンツです。
裾部分はコンプレッションになっており快調に着用できます。
膝裏、腰裏、裾裏にメッシュ素材を使用しているため熱気を逃します。
作業現場で作業服として、カジュアルシーンでの普段着としても使用できます。

用途夏用パンツ。材質メイン;ナイロン85%,ポリウレタン15%,裾コンプレッション;ナイロン82%,ポリウレタン18%,裾メッシュ;ポリエステル100%チャコールサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする